ツヨロン(藤井電工)
スマートハーネス シングルランヤード付き Gブレード(黒) 黒 Mサイズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06151447
品番
THSM510GB93SVOTBLKMR26JANBX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
安全性とデザイン性を両立した、スマートなフルハーネス。形状保持パッドで装着性がアップ。です。腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
色
黒
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:V型
最大使用質量(kg)
100
胸ベルト幅(mm)
30
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。