エスコ
9mm [増量ノズル付]エアーガン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06152264
品番
EA123AM-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,818
販売価格(税別)
¥
4,380
バスケットに入れる
一般増量タイプ
小型でも通常ノズルの3.5倍の風量
プラグ付
ノズル長(mm)
39
穴径(Φmm)
2.5
取付ねじ
1/8inchネジ
エスコ品番
EA123AM-2
材質(本体)
アルミダイカスト製
外形寸法(mm)
118×88
口径(Φmm)
9
吐出し空気量(L/min)
600