曜日別特売

フルハーネス”コアハーネス”(ロープ式ランヤード2本タイプ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
色パープル
内容量1本注文コード06155349品番TH502DZ1OTPLL130K2R23JANBX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適です。墜落制止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れているV型腿ベルトです。装着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で、装着がスムーズです。
ランヤードはオーソドックスなロープ式

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具に。
トラスコ品番
627-4174
色
パープル
種別
ランヤード:タイプ1
ベルト幅(mm)
45
ベルト
腿ベルト:V型、背中ベルト:X型
胴ベルト(W×L)(mm)
50×1600
最大使用質量(kg)
130
胸ベルト幅(mm)
30
胴ベルト
胴ベルト付(アルミスライドバックル)
ランヤード
ツインランヤードタイプ
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする