曜日別特売
DK-725 精密ドライバー エンジニア 06157028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ドライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
先端サイズH2
内容量1本注文コード06157028品番DK-725
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密六角ドライバー。
時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。
回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。
転がりにくいアンチロールデザイン。

用途六角穴付きボルト(キャップボルト)の取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16先端サイズH2軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじ六角穴付きボルトRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする