曜日別特売
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122

TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122
TH504CR93SVOTDGLR23BX 黒影ハーネスコルトリトラ ツヨロン(藤井電工) 06158122

黒影ハーネスコルトリトラ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
253-7862
注文コード
06158122
品番
TH504CR93SVOTDGLR23BX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として。
トラスコ品番
253-7862
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
ランヤード
シングルランヤード(コルトリトラ)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする