曜日別特売

黒影ハーネスコルトリトラ

黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)黒影ハーネスコルトリトラ - ツヨロン(藤井電工)

腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として。
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
ランヤード
シングルランヤード(コルトリトラ)
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06158122TH504CR93SVOTDGLR23BX253-7862
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
06163417TH504CR93SVOTDGMR23BX253-7855
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする