M001-0008-W00 塩化水素ガス検知器 WatchGas 06161779

塩化水素ガス検知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード06161779品番M001-0008-W00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

WatchGas UNI塩化水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。

付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)仕様警報設定値(初期値):2.0ppm、 5.0ppm●電池使用期間:約3年サイズ88mm(W)x62mm(H)x33mm(D)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6使用温度(℃)-20~+50測定方法拡散式分解能0.1ppm保護等級IP68測定対象塩化水素(HCl)測定原理電気化学式対象ガス塩化水素ガス測定範囲(ppm)0~15使用期間(年)センサー:約1RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション校正証明書付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする