DJ-P422WM 特定小電力トランシーバー DJ-P422W アルインコ 06161971

特定小電力トランシーバー DJ-P422W

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード06161971品番DJ-P422WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。
特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)
直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能
充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作
アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)
IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用
多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実
ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備

長さ(mm)【アンテナ】76質量(g)約98 (ベルトクリップ・電池除く本体)/ 約122 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする