EA988ME-15 3/4Tonx15m ローププーラー エスコ 06161976

EA988ME-15 3/4Tonx15m ローププーラー エスコ 06161976
EA988ME-15 3/4Tonx15m ローププーラー エスコ 06161976

3/4Tonx15m ローププーラー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード06161976品番EA988ME-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,400
販売価格(税別)
44,000
エスコ品番EA988ME-15材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン質量(kg)2.9能力680kgロープ径(Φmm)12.7ロープ長さ(m)15.24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06161976
2022-06-10
用途: 樹木伐採時の牽引
建設業・工事業

まだ使用してない。
軽量なので山の中での運搬が軽減されそう。
期待してます。

対象商品 : 06161976
2019-11-24
用途: 公園内の倒木処理など
NPO法人鎌倉広町の森市民の会サービス業

以前人力でしていた作業がこれを使用することで、大変楽になり作業の幅が広がった。滑車等でロープを折返して安全を確保しているが、この長さを十分に取らないとプーラーと滑車が近づいて危険なことがわかり、以後注意している。

1が参考にしています
対象商品 : 06161976
2018-09-03
用途: 樹木伐採時の牽引
農・林・水産業

10数年使ったもののドラムが減って爪が滑るので新たにモノタロウで購入してみた。まったく同じ商品が届き満足。日本語の説明書もついてなお良。外国製だが10年以上使える耐久性。ロープが通しやすく構造もシンプル。付属の15mロープは短いので伐採には使わない。普段は35mロープを使用。本体だけ購入できればなお良かったでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 06161976
2017-09-11
用途: 樹の伐採

アメリカ製の輸入品。
大部分が鉄板の加工品や汎用ボルトらで手作り感が拭えないが、強度は問題ない。
構造も単純で、誤ってロープのコブを巻き込んだ際は簡単に分解して事無きを得た。
フックは便利だが輪は大きくないので、ベルトスリングに掛ける際はシャックル等を用意した方がよい。
ローププーラーはあまり製品の選択肢がない。
必要なら価格面でも能力的にもこれで問題ない。

1が参考にしています
対象商品 : 06161976
2015-02-11
用途: スノーモービルが雪の中でスタックした時の脱出に使用
個人のお客様

思った以上に良く引っ張れて 強度も十分 ロープの送り出しもスムーズで満足でした

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする