KTC
9.5sq.ソケットレンチセット(十二角)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06162305
品番
TB318WA
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。
セット内容
【ソケット(六角)】B3-055W, 07W, 08W, 10W, 12W, 13W, 14W, 15W, 17W, 19W, 21W, 22W
【ラチェットハンドル】BR390
【スピンナハンドル】BS3E
【エクステンションバー 75】BE3-075
【エクステンションバー 150】BE3-150
【エクステンションバー 270】BE3-270
【ユニバーサルジョイント】BJ3
仕様
EKB-2
質量(kg)
3.3
差込角(sq.)
9.5
入数
12点
もっと見る