曜日別特売
6300059992 蟹おにぎりの素 10個セット 東京HIROYA 06162689

 

6300059992 蟹おにぎりの素 10個セット 東京HIROYA 06162689
6300059992 蟹おにぎりの素 10個セット 東京HIROYA 06162689

蟹おにぎりの素 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1式(10個)注文コード06162689品番6300059992
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『蟹おにぎりの素』は、紅ズワイガニの身を食べやすく丁寧にほぐして作りました。紅ズワイガニは甘みが強いのが特徴で、カルシウムが多く、高タンパク・低脂肪なので健康志向のかたには最適です。焼きばらは海苔の原料を四角くする前の状態の時の原料を素干しして乾燥させて焼いたもので旨味があります。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。ご飯があればできる、簡単グルメです。具材の味が十分に引き立てられており、何度食べても飽きません。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×10種類蟹おにぎりの素内容量(g)紅ずわいがに15、焼きばらのり1、塩1原材料【蟹】紅ズワイガニ(韓国産)、食塩、寒天、(一部にかにを含む)【海苔】焼きばらのり(国産)【塩】天日海塩(メキシコまたはオーストラリア)、海水(日本)アレルギー(8+20)かに栄養成分エネルギー:12.1kcal、たんぱく質:3.0g、脂質:0.4g、炭水化物:0.4g、食塩相当量:1.3g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。ご飯は付属しておりません。原料事情により発送までお時間がかかる場合がございます。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものや、写真とは形の違うものがございます。あらかじめご了承ください。勢い良く開けますと水分が飛び散る原因となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする