曜日別特売
6300059972 牡蠣茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162811

 

6300059972 牡蠣茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162811
6300059972 牡蠣茶漬け 10個セット 東京HIROYA 06162811

牡蠣茶漬け 10個セット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1式(10個)注文コード06162811品番6300059972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,638
販売価格(税別)
7,998

『牡蠣茶漬け』は、本場広島の海で養殖された牡蠣を使用した、国内航空会社国際線ファーストクラスの機内食として採用されている本格だし茶漬けです。ファーストフードのように手軽・気軽に食べられるよう、加圧加熱殺菌をすることで常温保存が可能になりました。牡蠣の中心までしっかり加熱しているので生よりも安心で、まるで生牡蠣のようなぷっくりとした食感とおいしさをお楽しみいただけます。味の決め手のだしつゆはうまみ調味料を使用せず、鰹が持つ本来の旨味にこだわりました炊き込みご飯でもお召し上がりいただけます。

用途ご自宅用、アウトドア用、贈り物に。寸法(mm)170×125×20種類牡蠣茶漬け内容量(g)かき15、だしつゆ10、具材2原材料【牡蠣】かき(国産)、食塩【だしつゆ】醤油、食塩、かつお調味エキス、砂糖、米発酵調味料、酵母エキス、そうだかつお削り節/アルコール、(一部に小麦・大豆を含む)【具材(かやく)】あられ、ごま、焼海苔、みつば、(一部にごまを含む)アレルギー(8+20)小麦、大豆、ごま栄養成分エネルギー:37kcal、たんぱく質:2.5g、脂質:1.3g、炭水化物:4.0g、食塩相当量:2.0g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存下さい。本製品の仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承ください。商品によって個体差で身が小さいものや、写真とは形の違うものがございます。あらかじめご了承ください。選別しておりますが、ごくまれに牡蠣殻が残っている場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする