ツヨロン(藤井電工)
黒影ハーネスコルトリトラ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
トラスコ品番
253-7855
注文コード
06163417
品番
TH504CR93SVOTDGMR23BX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
腿部は左右が独立しているので束縛感が少なく、動きやすさを高める水平型腿ベルトです。付属の固定具を使ってお手持ちの胴ベルトを取り付けられます。腿部は水平型です。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用 高さ2m以上の足場のある高所作業において、作業者の墜落・転落による危険を防止するためにフルハーネス型ランヤードを接続して使用する墜落制止用器具として。
トラスコ品番
253-7855
色
ダークグレー
ベルト幅(mm)
45
種類
巻取式
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1500
最大使用質量(kg)
100
背タイプ
X型
ランヤード(幅)(mm)
18
胸ベルト幅(mm)
30
脚部構造
水平型
腿バックル
ワンタッチバックル
胴ベルト
胴ベルトなし(着脱可能)
ランヤード
シングルランヤード(コルトリトラ)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。