RPC
耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4.851
2.489
3.175
3.264
3.734
3.969
4.039
4.089
4.216
4.496
4.699
4.763
4.851
4.915
4.978
5.953
6.35
6.756
7.541
9.128
9.525
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06163721
品番
ATSND-#11
参考基準価格(税別)
¥7,070
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
航空機用ネジ付きドリル
用途
耐熱鋼用ネジ付きドリル
材質
HSCo
全長(mm)
44
溝長(mm)
22
首下長
29.5
刃径(Φmm)
4.851
表面処理
酸化処理
ねじ規格
1/4-28UNF