曜日別特売
ATSND-3/8 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163800

ATSND-3/8 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163800
ATSND-3/8 耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル) RPC 06163800

耐熱鋼用スネークドリル(ネジ付きドリル)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径(Φmm)9.525
内容量1本注文コード06163800品番ATSND-3/8
参考基準価格(税別)¥16,350販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

航空機用ネジ付きドリル

用途耐熱鋼用ネジ付きドリル材質HSCo全長(mm)44溝長(mm)22首下長29.5刃径(Φmm)9.525表面処理酸化処理ねじ規格1/4-28UNF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする