FF10K ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ ノーブランド 06163954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF10K ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ ノーブランド 06163954
FF10K ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ ノーブランド 06163954

ステンレス製JIS規格フランジ さし込み溶接フランジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1枚注文コード06163954品番FF10K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
呼び径(A)25呼び径(B)1ボルト穴数4トラスコ品番175-4564材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ寸法d(mm)34.5取付ボルトの呼びM16寸法t(mm)14寸法D(mm)125寸法h(mm)19P.C.D(mm)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする