イチグチ
”スーパーダイヤフラップ”(軸径3mm) 15X10
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06164361
品番
SDF15103-400
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
鋭い刃先と最高の硬さをあわせもつ砥材、ダイヤモンドシートを先端工具に加工しました。
高い研削能力、優れた耐久性とやさしい当たりが特徴です。
硬くもろいワークを欠けさせることなく、思い通りに作業できます。
用途
みかげ石。
大理石。
ガラス。
石英ガラス。
セラミック。
超硬。
トラスコ品番
806-3665
材質
ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3
幅(mm)
10
粒度
#400
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
軸長(mm)
30
羽根枚数
22
外径(mm)
15
直径(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。