RPC
一発ドリルTiN(鉄骨用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
刃径(Φmm)
23.5
23.5
23.5
24
24.5
25
25.5
26
22.5
23
17.5
18
22
30
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
26.5
27
27.5
28
29
32
シャンク径
MT3
MT2
MT3
MT4
刃長(mm)
165
140
160
165
185
122
125
128
130
132
135
145
150
155
170
175
180
195
全長(mm)
285
240
280
285
330
222
225
228
230
232
235
265
270
275
290
315
320
325
340
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06164911
品番
TINCOIPD23.5
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
ロウソク刃形
用途
鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板
材質
HSCo
全長(mm)
285
刃長(mm)
165
先端角(°)
160
刃径(Φmm)
23.5
表面処理
TiN
シャンク径
MT3