曜日別特売
SUS304 10S T 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S T 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164934
SUS304 10S T 80×40 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164934

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06164934品番SUS304 10S T 80×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法C(mm)85.7寸法M(mm)73呼び径B1×B2(inch)3×1-1/2形状異径チーズ呼び径B1×B2(mm)80×40

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06164934SUS304 10S T 80×4034674787TEESUS304 10S T 80×40 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674787溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズベンカン機工1個
10,980
税込12,078
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする