SUS304 10S T 100×80 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S T 100×80 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164952
SUS304 10S T 100×80 突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ ノーブランド 06164952

突合せ溶接継手 (ステンレス) 異径チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06164952品番SUS304 10S T 100×80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法C(mm)104.8寸法M(mm)98.4呼び径B1×B2(inch)4×3形状異径チーズ呼び径B1×B2(mm)100×80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06164952SUS304 10S T 100×8034674832TEESUS304 10S T 100×80 溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズ ベンカン機工 34674832溶接式管継手(ステンレス)径違いチーズベンカン機工1個
12,980
税込14,278
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする