理研オプテック
防災面 FSH-801L PC-AR
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165027
品番
FSH-801L PC-AR
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
耳まで守る大型シールドの軽量モデルです。
UVカット(99.9%)仕様のシールドです。
用途
薬品・溶剤などの取扱作業や刈払い作業など 眼および顔全体を保護
トラスコ品番
700-3176
材質
面体:ポリカーボネート(両面ハードコート)
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
1
替レンズ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
ヘルメット取付