SUS304 10S 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165162

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS304 10S 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165162
SUS304 10S 50×25 突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ ノーブランド 06165162

突合せ溶接継手 (ステンレス) 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード06165162品番SUS304 10S 50×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法H(mm)76.2材質ステンレス(SUS304)形状同心レジューサ呼び径(A)50×25スケジュール10呼び径B1×B22×1呼び厚さ10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06165162SUS304 10S 50×2534674936RCSUS304 10S 50×25 溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサ ベンカン機工 34674936溶接式管継手(ステンレス)同心レジューサベンカン機工1個
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする