曜日別特売
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270

SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270
SF-NFLGPV140W2 PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様 ナカバヤシ 06165270

PC用のぞき見防止フィルタ ブルーライトカット 紫外線カット リバーシブル仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
画面サイズ対応:14インチW(16:10)
内容量1個注文コード06165270品番SF-NFLGPV140W2
参考基準価格(税別)¥5,690販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

60度の視野角で左右からの視線を防ぎます。
ブルーライトを約45%、紫外線を約99%カットして目の負担を軽減。
反射防止面と光沢面のリバーシブル仕様。
約69%の光線透過率で見やすい明るさ。

付属品タブシール、モニター貼り付け用両面テープ2種、クリーニングクロス適合機種汎用材質PET樹脂質量(g)約35取付方式シール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×0.4×188視野角60度画面サイズ対応:14インチW(16:10)光線透過率(%)0.69ブルーライトカット率0.45外光反射率(%)0.055のぞき見防止反射防止ブルーライトカットUV遮蔽率(%)0.99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする