メイン画像
goot(太洋電機産業)
goot(太洋電機産業)の はんだ用品
goot(太洋電機産業)の はんだ・フラックス
goot(太洋電機産業)の はんだ
鉛フリーはんだ プリント基板用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06165735
品番
SD-301
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
用途
プリント基板用
仕様
ヤニ入り
トラスコ品番
585-2233
長さ(m)
約0.8
化学組成
Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%
融点(℃)
227
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
1