曜日別特売
FL7M-3J6HD-CC1 シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武) 06166321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃31日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06166321
品番
FL7M-3J6HD-CC1
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。
IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。
直流2線式・3線式をラインナップ
高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。

用途
自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。
シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。
溶接工程・粉塵/油環境での検出。
耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする