シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ
豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。
IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。
直流2線式・3線式をラインナップ
高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
- 用途
- 自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。
シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。
溶接工程・粉塵/油環境での検出。
耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
センサ の新着商品
カテゴリ


















