コクヨ
リングくれよん たっぷりセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
06167756
品番
KE-AC35
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
イラスト:たちもとみちこ
用途
鉛筆持ちができない小さなお子様でも、直観的ににぎって紙にこすりつけることで、初めての「描く」を楽しむことができるクレヨン。
色
クレヨン10色(あか・だいだい・きいろ・みどり・あお・むらさき・もも・うすだいだい・ちゃ・くろ)×5、A1サイズぬりえ1枚
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×305
色数
10