TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009

TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009
TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009
TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009
TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009
TR-PX249-PFI-AG Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ トリニティ 06168009

Google Pixel 9 / 9 Pro 反射防止 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168009品番TR-PX249-PFI-AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
指紋認証機能に対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)6タイプ反射防止寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×148.9×0.1対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする