曜日別特売
TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036

TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036
TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036
TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036
TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036
TR-PX249-GLI-B3CC Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢 トリニティ 06168036

Google Pixel 9 / 9 Pro フルカバー 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168036品番TR-PX249-GLI-B3CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

端までなめらか、広範囲で画面を保護
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
指紋認証機能に対応
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア質量(g)9タイプブルーライト低減 光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67.9×148.7×0.4対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする