曜日別特売
TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140

TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140
TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140
TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140
TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140
TR-PX249-G3-GOCCBK Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 06168140

Google Pixel 9 / 9 Pro [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06168140品番TR-PX249-G3-GOCCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
指紋認証機能に対応
角割れしない。強化ガラスとPETフレームの複合構造
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
簡単3ステップ「貼るピタULTRA」採用
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
貼るピタULTRA用の埃取りテープ付属

ブラック質量(g)9タイプ光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.2×149.1×0.4対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする