用途デュアルマイクノイズリダクション機能でクリアな音声を届ける、耳掛け型Bluetooth(R)ワイヤレスヘッドセットです。
持ち歩きにぴったりのコンパクトサイズで、外出先での仕事にも役立ちます。
VoLTEの通話品質を最大限に活かせるHD Voiceに対応し、相手の声をクリアに聞き取れます。
周囲の雑音(環境音)を拾うマイクと、自身の声(通話音)を拾うマイクの両方を搭載することでノイズを除去するデュアルマイクノイズリダクション機能付きで、ノイズを除去したクリアな音声を相手に伝えます。
ヘッドホン部は圧迫感の少ないオープンイヤータイプで、耳を塞ぐカナルタイプと異なり、イヤーキャップのサイズなどを気にせず幅広い方が使用できます。
ヘッドセットは耳掛け型で、脱落しにくく、長時間の装着でも快適に使用できます。
USB Type-C(TM)ポートを搭載し、iPhone 15シリーズやAndroidなどのスマートフォンと同じケーブルで充電が可能です。
ヘッドセットは約16gと軽量ながら、従来よりもロングサイズでマイクが口元により近く集音しやすい設計です。
マイクやイヤーフックを回転させることにより、左右どちらの耳にも装着可能です。
マイクミュートボタン付きで、通話中にこちらの音を相手に聞こえないように、ボタン操作で切り替え可能です。
※接続機器側がマイクミュート機能に対応している必要があり、すべての機器やアプリで動作を保証するものではありません。
スマートフォンやパソコンなど、通信機器2台を同時に待ち受けできるマルチポイントに対応しています。
※すべての接続機器、操作、アプリでの動作を保証するものではありません。
電源のオン/オフはスライドスイッチで操作することができ、さっと電源が入れやすく、オン/オフの状態が確認しやすい設計です。
ボリュームボタン付きで、通話や音楽のボリューム調節や曲送り、曲戻しなどの操作が可能です。
ボタン1つでSiriや Google アシスタント を簡単に呼びだすことができます。
最大連続待受約100時間、連続通話約8時間、連続音楽再生約11時間と長時間の使用が可能です。
スマートフォンなどの画面にヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。
電源のオン/オフやペアリングなどの状況を、日本語音声によるガイダンスで確認できます。
インカムアプリ「ぐるかむ」に対応。「声でマイクON/OFF」機能によって、ヘッドセットとスマートフォンをトランシーバーとして使用可能です。
※運転中の使用や車内にヘッドセットを放置するなどの行為はおやめください。事故や発火の原因となります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品USB充電ケーブル(USBーA ー USB TypeーC)仕様【最大登録可能台数】8台、【マルチポイント(同時待ち受け)】対応型式【マイク】MEMS型色ブラック質量(g)約16出力Bluetooth Power Class1電源5V(USB充電)対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約21×95×55※突起部除くヘッドフォン部ドライバユニット密閉ダイナミック通信方式Bluetooth(R) 標準規格 version5.2バッテリーリチウムイオン充電池(内蔵)保証期間1年間入力端子USB Type-C(TM)ポート(充電用)再生周波数帯域(Hz)【A2DP】200~10000充電時間(時間)約2各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)動作湿度(%RH)20~80(ただし、結露無きこと)通信距離(m)最大約10※障害物なきこと動作温度範囲(℃)5~35周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約11※音量を50%に設定した場合の再生時間/音量・再生する内容によって異なります連続待受時間約100時間対応コーデック【A2DP】SBC連続通話時間(時間)最大約8対応プロファイル【Bluetooth】HFP/HSP/A2DP/AVRCP