A-20719 レシプロソーブレード マキタ 06169965

A-20719 レシプロソーブレード マキタ 06169965
A-20719 レシプロソーブレード マキタ 06169965

レシプロソーブレード

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)165
内容量1パック(5本)注文コード06169965品番A-20719
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途厚さ3mm以上の鋼板・アルミサッシ・90mm以下のパイプ全長(mm)165山数18適合JR141D、4315、JR3050T、JR3070CT(JR1400、JR1800、JR3000V、JR3000/SP、JR3020、JR3030T、JR3040T)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06169965
2018-11-12
用途: アルミ材の切断
製造業

非鉄金属は充電式レシプロソーとの相性も良く、軽く切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする