曜日別特売
DRC1009WSA オイルヒーター DBK 06170652

DRC1009WSA オイルヒーター DBK 06170652
DRC1009WSA オイルヒーター DBK 06170652

オイルヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
06170652
品番
DRC1009WSA
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

心地よい春のような
快適な空間をあなたに...
ドイツD.B.Kのオイルラジエターヒーターは、使いやすさと機能性を兼ね備え、日本に渡って30年経った今でも高い人気を誇っています。

その他
【放熱フィン数】9
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.8
キャスター
移動用キャスター付(組立式)
本体寸法(mm)
453×635×240
定格消費電力(W)
【弱】400【中】600【強】1000
本体質量(kg)
10.6
安全装置
転倒時通電遮断装置 / 温度ヒューズ
コード
コードリール巻
グリーン購入法
適合

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする