曜日別特売

オイルヒーター

オイルヒーター - DBKオイルヒーター - DBK

心地よい春のような
快適な空間をあなたに...
ドイツD.B.Kのオイルラジエターヒーターは、使いやすさと機能性を兼ね備え、日本に渡って30年経った今でも高い人気を誇っています。

その他
【放熱フィン数】9
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1.8
キャスター
移動用キャスター付(組立式)
本体寸法(mm)
453×635×240
定格消費電力(W)
【弱】400【中】600【強】1000
本体質量(kg)
10.6
安全装置
転倒時通電遮断装置 / 温度ヒューズ
コード
コードリール巻
グリーン購入法
適合
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170652DRC1009WSA
¥35,000
¥18,980
¥20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする