セルタン
三角ビーズクッション
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ライトブルー
ライトブルー
グレー
インディゴブルー
ローズピンク
ベージュ
グリーン
サイズ
L
XL
L
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06171597
品番
A1035a-605LBL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
自社工場で発泡した3mmビーズをふんだんに使用。
材質
【中材】発泡ポリスチレンビーズ、高弾性ウレタンフォーム【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
3.9
色
ライトブルー
サイズ
L
幅(cm)
63.5
高さ(cm)
58
奥行き(cm)
107
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。
※火気に近づけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません