曜日別特売

ぽかぽか家族 カラーカイロ各種

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(10個)
色
アッシュピンク
注文コード
06172122
品番
4582228258631
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

貼れないタイプのカラーカイロです。スパンレース生地で柔らかい手触りが特徴です。最高温度:69℃、平均温度:54℃、約7時間持続します。

色
アッシュピンク
サイズ
レギュラー
標準持続時間(h)
7
注意
※カイロ本体を強く振ったりもんだりしないで下さい。
※イロ本体の破れから粉漏れの可能性があります。
※地肌や下着の上に長時間付けないで下さい。
※就寝時の使用は出来ません。
※低温やけどにご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする