ストラップにもなるUSBコード一体型使い捨てないカイロ チャコール
USBケーブルが付属し、ケーブルを別途持ち歩く必要がない便利な充電式カイロ。寒い季節はカイロ、その他の季節はモバイルバッテリーとして一年中活躍します。温度設定は2段階で、設定温度を液晶でひと目で確認できます。付属のUSBケーブルはストラップとしても使え、持ち運びにも便利。電源はダブルクリックで入る仕様で、バッグの中での誤作動も防ぎます。
- 用途
- 一年を通したお出かけ時の防寒・充電用に。
- 付属品
- USB一体型(Type-C)
- 色
- チャコール
- 質量(g)
- 160
- 温度(℃)
- (表面設定)2段階:弱/40℃、強/50℃(±5℃)
- 充電時間
- 3時間
- サイズ(mm)
- 幅71×奥行26×高さ107
- 内容量
- 1個
注意
※強い衝撃を与えないでください。防寒用品 の新着商品
カテゴリ



























