曜日別特売
89421-02 ケアファッション CF紳士スムース大きめボタンパジャマ L ブルー ケアファッション 06172358

ケアファッション CF紳士スムース大きめボタンパジャマ L ブルー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード06172358品番89421-02
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

サイズ:W435×D370×H630mm
材質:手すり(天然木)、フレーム(スチール)、ゴム足(EPDM)
重量:約1.8kg

用途
年中快適に着られるスムース素材
1年を通して快適に着られるスムース素材
【大きめボタン】つかみやすい大きめのボタンで留め外しがラクにできます。
ブルーサイズL性別紳士
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする