曜日別特売
F-24-1 ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業) 06174034

 

F-24-1 ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業) 06174034
F-24-1 ユニスパイク泥落し CONDOR(山崎産業) 06174034

ユニスパイク泥落し

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)225×265
内容量1枚注文コード06174034品番F-24-1
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

毛足の長いブラシが、スパイクの裏についた泥をしっかり落とします。

寸法(mm)225×265サイズ材質フレーム)スチール、ブラシ)再生PET100%その他※ユニスパイク泥落し台と合わせてお使いください。厚さ(mm)40質量(kg)約1.3グリーンタイプマットのみ材質(ブラシ部)再生PET100%トラスコ品番244-6928
注意
※ブラシ部分のみです。置台は別売り商品になっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06174016
2024-08-28
用途: 靴の裏の汚れ落とし
その他業種

「置台」とセットで購入、使用しています。靴裏の溝に挟まった物がきれいに取れるのでたいへん重宝しております。

対象商品 : 06174016
2024-02-03
用途: 土木作業時

作業靴や長靴など 汚れを落とすのにとても良いとのことです

対象商品 : 06174034
2020-03-03
用途: 犬の散歩で汚れたシューズの底の泥落とし
電気・ガス・熱供給・水道業

ゴルフ場で見慣れたものでしたが、想像以上にタフな感じで
良かったです。

対象商品 : 06174016
2019-01-25
用途: 靴底の汚れ落とし
製造業

長く硬い毛が長靴の底の汚れ落としに最適。
小さな毛だと落としきれず困ってた。良い商品。

対象商品 : 06174034
2017-04-11
用途: 重機のシャベルに乗るのに泥を落とすのに使用
国策ブロック株式会社

泥だらけの作業で重機の中も凄い事になっていたが、かなりの泥を落とすことが出来満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする