008アイボリー 008シーラー 染めQ(旧テロソン) 06175766

008シーラー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
危険物の類別指定可燃物
内容量1箱(333mL×5本)注文コード06175766品番008アイボリー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

テロソン008シーリング剤は、湿気硬化型のシール剤です。耐熱、耐寒性に優れ、硬化後、弾性被膜を形成します。亜鉛引鋼板、ボンデ鋼板、アルミ板、ポリエステルパテ面へ直接塗装することができます。
速硬化型のため、作業が短縮できる。
低温時の粘土変化がなく、冷えた鋼板への密着も良い。
硬化後、各種塗料を塗る事ができる。
肉やせ、だれ、発泡がない。
引火性がなく、不快をあたえる臭いがない。
耐水性に優れている。

用途
自動車ボディ、内・外部、接合部の合わせめ等のシール。
通電性が良く、スポット溶接部分の充填剤として使用できる。
耐熱温度(℃)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1665mL
注意
※油、ごみ、よごれ等を良く除去して下さい。
フタル酸、アルキッド樹脂系塗料の上塗りは乾燥が遅くなることがありますのでご注意下さい。
カートリッジ口の防湿膜に穴をあけてからノズルをセットして下さい。
直接皮膚に触れた場合には、シンナー等で速やかに取り除いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06175766
2019-09-20
用途: 自動車の鈑金塗装

通電性のあるシーリング材なので、シーリング充填をして溶接作業をする際には必須の品です。地元業者より安く購入できていいです。
ただ、今まで2回ほど購入しましたが、5日ほどかかりました。消耗品なのでもう少し早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする