ER010S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER010S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176021
ER010S キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン) KITO(キトー) 06176021

キトーエクセル 懸垂形(単体)(3点ボタン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
定格荷重(t)1
揚程(m)4
質量(kg)63
内容量1台注文コード06176021品番ER010S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥213,800

フック間の短縮化により荷役空間が拡大
3tまでのロードチェーン1本掛で操作が向上
C・Hメーター採用でメンテナンスが容易に
フリクションクラッチ採用で安全性がさらに向上。
荷重を支持する強靭なフレーム。頻度が多い場所での使用に最適です。負荷時間率60%EDを実現。

定格荷重(t)1揚程(m)4巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.122/0.147種別上下1速形質量(kg)63出力(kW)1.8電圧(V)3相200(50/60Hz)、220(60Hz)等級M5寸法d(mm)320寸法a(mm)649寸法D(mm)620寸法e(mm)329寸法b(mm)420寸法h(mm)154寸法g(mm)31ロードチェーン線径(mm)×掛数Φ8×1寸法f(mm)381寸法i(mm)131寸法C(mm)(フック間最小距離)440オシボタンコード長さL(m)3.5反復定格(%ED)60試験荷重(t)1.25基本本体ER-D揚程1m増し増加質量(kg)1.38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ロードチェーンは焼入れチェーンのため継ぎたしが出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする