曜日別特売
GZ3500TEZ-91PX14 SP【ワケあり】 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 06176130

GZ3500TEZ-91PX14 SP【ワケあり】 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 06176130
GZ3500TEZ-91PX14 SP【ワケあり】 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 06176130
GZ3500TEZ-91PX14 SP【ワケあり】 エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノア 06176130

エンジンチェンソー ジャストシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可お客様組立品当日出荷とは
この商品は商品状態など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
注文コード
06176130
品番
GZ3500TEZ-91PX14 SP【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)アウトレット
¥46,980¥37,980

GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。

商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(kg)
3.4
排気量(mL)
35.2
チェンタイプ
91PX
全長(cm)
30
燃料タンク容量(L)
0.25
スパークプラグ
NGK CMR6H
キャブレター
ダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)
全高(cm)
23
全幅(cm)
23.5
バー(cm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55303789
2026-07-24
用途: 彫刻の荒仕事に使用
農・林・水産業

最初は組み立てる時、チェンブレーキが硬くて、故障しているのかと思いましたが、数回使ううちにちょうど良くなってきました。切れ味も良くエンジンもかかりやすい。

対象商品 : 55303789
2023-11-12
用途: 樹木伐採
後藤きのこ園 様(農・林・水産業)

軽量ですが、パワー不足は感じませんでした。
満足出来る製品でした。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする