曜日別特売
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270

 

CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270
CE-462【ワケあり】 閃光車高灯 槌屋ヤック 06176270

閃光車高灯

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルーイッシュホワイト
注文コード
06176270
品番
CE-462【ワケあり】
在庫数量:残り20点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)アウトレット
¥2,398¥1,998

面発光で美しく、存在感ある光を放つLED車高灯
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光板を採用しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
ブルーイッシュホワイト
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:ABS、レンズ:アクリル
全光束(Lm)
約82
定格電流(mA)
(DC14V時)約130、(DC28V時)約70
定格電圧範囲(V)
DC10~32
注意
※車両コードとの接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする