BK-HLDL3【ワケあり】 BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス) 06176349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BK-HLDL3シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176349
品番
BK-HLDL3【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)アウトレット
¥9,530¥8,298
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
M4×10mmネジ×5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
アルミ合金
質量(g)
20max.
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
48×36×L字部17
使用温湿度範囲
温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
保存温湿度範囲
温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
注意
※長尺の照明の場合、必要に応じて中間部分を別途支持してください。互換取付ブラケット(AD-HLDL3)と同時に使用することは想定されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする