曜日別特売
TPDR-21B【ワケあり】 モータドライバ TPDR-21B スリーピース 06176401

 

TPDR-21B【ワケあり】 モータドライバ TPDR-21B スリーピース 06176401
TPDR-21B【ワケあり】 モータドライバ TPDR-21B スリーピース 06176401

モータドライバ TPDR-21B

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176401
品番
TPDR-21B【ワケあり】
在庫数量:残り2点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,980¥11,980
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
TPDR-21B本体、取扱説明書、CN1ケーブル1本、CN2ケーブル1本
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
95
電圧(V)
電源:12~24(D.C.)±10%
周波数(kHz)
16(PMW)
定格出力電流(A)
3以下
出力電流(A)
(最大)15以下

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする