曜日別特売
PKL-156CY4【ワケあり】 ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所) 06176629

PKL-156CY4【ワケあり】 ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所) 06176629
PKL-156CY4【ワケあり】 ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ) KOITO(小糸製作所) 06176629

ピカライト PKL型Φ156タイプ(Φ140取付けピッチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06176629
品番
PKL-156CY4【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)アウトレット
¥15,980¥12,980

ピカライトは外観部品や内部構造の破損などが起こりにくい設計となっています。搬送車、工作機械など振動の伝わる機器にも安心してお使いいただけます。
車載用、建設機械用の耐久型。耐寒テスト-30℃クリア!!耐振動11.2Gクリア!!
LEDは輝度半減20000時間と長寿命。
抜群の耐環境性能。衝撃11.2G!!温度-30℃~70℃!!
建機・車載用なので、DC12V、DC24V、DC48V仕様です。
耐振性能アップで11.2Gを実現。耐衝撃度は抜群です。
環境温度-30℃まで使用可能です。(冷凍庫内や寒冷地でも使用可能)
光源がLEDなので長寿命で振動にも強い。しかも省電力。(DC24V仕様で7W)
保護特性IP66に対応。耐塵防噴流構造です。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
定格電圧(V)
DC24
使用電圧範囲(V)
DC19~30
突入電流(A)
2.5
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
回転灯
質量(kg)
1.2
色
黄
タイプ
パワーLED
定格電力(W)
7
閃光数(min-1[回/分])
140
電球
LED
注意
※外部突起要件には対応しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

回転灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/292/
2022-11-11

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする