ウイルス除去除菌スプレー。
ウイルス除去成分を配合し、アルコールの除菌効果もプラスしたW効果のスプレーです。
ウイルス・菌を即効除去します。
テーブル試験で実証済。
バリアサーティをフィルムにスプレー後、乾燥させる。
1ヶ月後、フィルム表面にウイルス液を接触させたのち、プラーク法にて評価。
ウイルス除去効果は約1ヶ月持続。
使用環境によって効果の持続時間に差があります。
すべてのウイルス・菌効果があるわけではありません。
ウイルス除去効果の判定:試験管にバリアサーティとウイルス液を入れ、30秒接触させたのち、プラーク法にて評価。
除菌効果の判定:試験試料に試験菌液をそれぞれ100mLずつ接種し25℃で培養した物より生菌数を測定。
本品は医薬品・医薬部外品ではありません。
ウイルス除去や除菌の用途以外には使用しないでください。
人体に使用しないでください。直接吸入しないように注意してください。
本製品はアルコールを含有します。アルコールに弱い方(アレルギー等)はご使用時、注意してください。
手指に用いたり、マスク等に吹きかけたりしないでください。
1か所に集中してスプレーしないでください。
変色、変質などの変化が起きる場合があるため、白木、桐、銅、真ちゅう、水性ワックス、塗装部分等には使用しないでください。その他の対象物に対しても、試し噴き等により事前に確かめてからご使用することをお奨めします。
子供の手の届くところには置かないでください。
缶が錆びるのを防ぐため、水回りや湿気の多いところには置かないでください。続きを見る