ふきふきせっけんバブルガード 本体 300mL

ふきふきせっけんバブルガード 本体 300mL - シャボン玉石けん

99.9%除菌、ウイルス99.99%以上不活化する石けんクリーナーです

用途
住居用洗剤
仕様
無添加
トラスコ品番
597-9442
材質
純石けん分(脂肪酸カリウム)
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07604191391449
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする