曜日別特売
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266

 

8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266
8813-446 冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト ストア・エキスプレス 06178266

冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
06178266
品番
8813-446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。

用途
【特記事項】(8813-446)2分割 (8813-448、8813-450、8813-398)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
質量(kg)
約7
全高(cm)
23~25(床から一番下の枝まで)
寸法(高さH×幅W)(cm)
150×
ベース径(Φcm)
直径45
セット内容
ツリー・オーナメント一式
材質
ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
消費電力(W)
1
コード長さ(m)
1
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,733/税込¥1,906
北海道地方数量1につき¥2,835/税込¥3,119
沖縄地方数量1につき¥4,410/税込¥4,851
離島数量1につき¥4,410/税込¥4,851

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする