冬装飾 クリスマスツリーセット スノーホワイト
【商品特徴】存在感抜群の飾り付けで、集客効果もアップ。設置も簡単でイベントにも最適です。ゴールドを織り交ぜたリッチな印象のリボンや装飾が、ノーブルな美しさを感じさせます。
- 用途
- 【特記事項】(8813-446)2分割 (8813-448、8813-450、8813-398)3分割 LEDライト付き(100球) 常点・点滅切替式 コンセント式 消費電力:1W [備考]オーナメントはお客様での取り付けになります。
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
- セット内容
- ツリー・オーナメント一式
- 材質
- ツリー:塩化ビニル、ベース:スチール
- 消費電力(W)
- 1
- コード長さ(m)
- 1
- 内容量
- 1セット
注意
※[セット内容]ツリー・オーナメント一式※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,180~/税込¥1,298~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,260~/税込¥2,486~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,780~/税込¥3,058~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,780~/税込¥3,058~ |
クリスマス の新着商品
カテゴリ


































